Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Kastor roda ganda menawarkan kapasitas putar yang lebih baik dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan roda tunggal. Roda ganda memungkinkan kastor untuk berputar dan mulai bergerak lebih mudah di berbagai permukaan, mengurangi beban pada satu titik. Biasanya digunakan pada troli yang memerlukan kemampuan manuver yang tinggi.
Kapasitas beban kastor harus lebih tinggi dari berat total barang yang akan dipindahkan. Misalnya, kastor dengan kapasitas 100kg cocok untuk beban ringan hingga sedang. Jika beban lebih berat, pilih kastor dengan kapasitas lebih tinggi, seperti 300kg atau lebih.
Material roda sangat mempengaruhi kinerja dan daya tahan kastor. Misalnya, roda dari bahan karet biasanya lebih tenang dan memberikan penyerapan guncangan yang baik. Di sisi lain, roda dari bahan poliuretan lebih durable dan tahan terhadap berbagai jenis permukaan. Pilih material roda sesuai kebutuhan spesifik troli.
Kastor untuk troli merupakan komponen yang digunakan pada troli atau peralatan lain agar dapat bergerak dengan lancar dan efisien. Sehingga penggunanya dapat memindahkan barang berat dengan mudah.
Roda
Biasanya terbuat dari berbagai material seperti karet, poliuretan, atau logam. Ukuran dan material roda sangat bervariasi tergantung kebutuhan spesifik. Roda dari karet cocok untuk permukaan yang licin karena memberikan grip lebih baik, sedangkan roda logam cocok untuk permukaan yang lebih kasar dan membutuhkan kapasitas beban tinggi.
Penopang (Bracket)
Bagian yang dilekatkan ke troli, seringkali terbuat dari logam yang kuat seperti baja atau aluminium untuk memastikan kestabilan dan kekuatan. Bracket ini biasanya dilengkapi dengan lubang-lubang untuk memudahkan pemasangan ke bagian bawah troli.
Bearing
Bagian yang memungkinkan kastor bergerak atau berputar pada porosnya. Biasanya terbuat dari logam seperti baja dan memiliki berbagai jenis, seperti ball bearing atau roller bearing. Bearing ini krusial untuk memastikan kastor dapat bergerak dengan lancar tanpa hambatan.
1. Kastor Tetap (Rigid Caster)
Kastor ini hanya bergerak maju dan mundur serta tidak dapat berputar ke samping. Digunakan pada troli yang memerlukan pengendalian arah dalam jalur yang lurus. Dengan demikian dapat memberikan stabilitas yang tinggi.
2. Kastor Putar (Swivel Caster)
Kastor ini memiliki kemampuan arah putar 360 derajat. Hal tersebut memungkinkan manuver yang fleksibel dalam pemindahan barang. Jenis ini ideal untuk ruang sempit atau jalur yang berkelok-kelok.
3. Kastor Putar dengan Rem (Swivel Caster with Brake)
Menyediakan kebebasan manuver dengan penambahan mekanisme rem untuk kestabilan saat diperlukan. Digunakan untuk aplikasi yang memerlukan penahanan troli dalam posisi diam. Seperti saat melakukan pemuatan atau pembongkaran barang.
4. Kastor Pneumatik
Dilengkapi dengan roda yang terisi udara. Kastor ini cocok untuk medan yang tidak rata atau berbatu karena mampu menyerap guncangan dengan baik. Biasanya digunakan pada troli yang harus sering melewati permukaan yang kurang stabil di area outdoor.
5. Kastor Bekel (Hard Tread)
Menggunakan roda dari material yang keras seperti logam atau plastik keras. Cocok untuk permukaan datar dan halus seperti lantai beton di dalam gudang atau pabrik. Kastor ini biasanya lebih tahan aus dan memiliki kapasitas beban yang tinggi.
1. Kapasitas Beban Maksimum
Pastikan kastor mampu mendukung berat beban maksimal dari troli beserta muatannya. Misal, untuk troli yang membawa barang ringan seperti dokumen, kastor dengan spesifikasi ringan sudah cukup. Namun, untuk beban berat seperti mesin atau alat industri maka diperlukan kastor dengan kapasitas beban yang lebih tinggi.
2. Jenis Permukaan Lantai
Ketahui jenis lantai di tempat kerja. Untuk lantai halus seperti beton disarankan menggunakan kastor bekel. Sementara lantai berkarpet atau permukaan tidak rata memerlukan kastor pneumatik yang dapat menyerap guncangan.
3. Frekuensi Penggunaan
Kastor yang digunakan secara intensif harus terbuat dari material yang tahan lama dengan perawatan rendah. Contohnya seperti material poliuretan yang dikenal cukup awet dan dapat menangani penggunaan intensif tanpa cepat aus.
4. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja turut mempengaruhi pemilihan kastor. Pada kondisi lingkungan yang basah atau berminyak, disarankan untuk menggunakan kastor dengan resistensi tinggi terhadap korosi dan material yang tahan terhadap kondisi tersebut.
5. Kecepatan dan Mobilitas
Troli yang memerlukan mobilitas tinggi memerlukan kastor putar atau kastor putar dengan rem yang memungkinkan pergerakan lebih mudah di area kerja yang sempit.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami


/34P107697112-1.jpg)